Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX 540 CP 2X1,5

Lapp - ÖLFLEX 540 CP 2X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

4044773002126

Réf. Sonepar

00205012762

Réf. Fournisseur

0012762

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

450 V

taille AWG

16

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

16 kcmil

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

jaune

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

131.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

63 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

tension nominale U

750 V

Câble d'alimentation; 2X1.5; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; flexible