Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 150 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776552055
Réf. Sonepar
00205655205
Réf. Fournisseur
1062919
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
Tension nominale U0
600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
150 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
24.8 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
250 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
248 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
99.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
protection contre les torsions
Non
Monoconducteur; 1X150; noir; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles