Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1X6

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • isolation des fils - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776551874

Réf. Sonepar

00205655187

Réf. Fournisseur

1062901

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...70 °C

tension nominale U

1000 V

Monoconducteur; 1X6; noir; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles