Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X10

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.0006 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 10 mm²

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777318315

Réf. Sonepar

00205731831

Réf. Fournisseur

1026551

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.0006 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

10 mm²

isolation des fils

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

73.5 mm

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

8

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

8 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

sans

avec conducteur de protection

Non

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

9.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

29.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

tension nominale U

0.001 kV

Monoconducteur; 1X10; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles