Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X35

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.0006 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 35 mm²

  • marquage du conducteur principal - sans

  • avec conducteur de protection - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777318346

Réf. Sonepar

00205731834

Réf. Fournisseur

1026557

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.0006 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

35 mm²

marquage du conducteur principal

sans

avec conducteur de protection

Non

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

noir

diamètre externe approx.

14.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

tension nominale U

0.001 kV

Monoconducteur; 1X35; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles