Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX CHAIN PN 4 X 0,75

Lapp - ÖLFLEX CHAIN PN 4 X 0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 10000 unité(s)

EAN

4044777672875

Réf. Sonepar

00205767287

Réf. Fournisseur

1026791

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

300 V

taille AWG

20

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

78 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

78 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

300 V

Câble d'alimentation; 4X0.75; Basic-Line; U0/U: 300 V / 300 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Certifié UL; Chaîne porte-câbles