Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 7G0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

EAN

4044773031614

Réf. Sonepar

00205001504

Réf. Fournisseur

0016027

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

7

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

10.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

206 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

61.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

500 V

Câble de raccordement et câble de commande; 7G0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible