Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 25G1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 25

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773066067

Réf. Sonepar

00205001599

Réf. Fournisseur

1119225

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

25

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

14.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

220.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

147 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

58.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

500 V

forme du conducteur

rond

Câble de commande; 25G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030