Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773069273
Réf. Sonepar
00205001548
Réf. Fournisseur
1119005
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
93 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
62 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
24.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V
forme du conducteur
rond
Blindage
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Câble de commande; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030