Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM 2X1,5

Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM 2X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 600 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773823639

Réf. Sonepar

00205281602

Réf. Fournisseur

281602

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

2

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

polyoléfine

Tension nominale U0

600 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

brins torsadés

Non

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

couleur de conducteur

noir

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

Blindage

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

gris

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

29.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

1000 V

Câble de commande; 2X1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Listé UL; flexible