Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773841343
Réf. Sonepar
00205220260
Réf. Fournisseur
281803CY
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
51.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Câble de commande; 3G1; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible