Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CRANE 9G2,5

Lapp - ÖLFLEX CRANE 9G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 9

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773051193

Réf. Sonepar

00205039309

Réf. Fournisseur

0039309

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

9

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

18.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

236.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

113.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

500 V

Câble pour système de convoyage; 9G2.5U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles