Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CRANE F 8G1,5

Lapp - ÖLFLEX CRANE F 8G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 8

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774451633

Réf. Sonepar

00205041044

Réf. Fournisseur

0041044

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

8

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

plat

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

largeur de conduite approx.

31.5 mm

hauteur de conduite approx.

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

62 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

24.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

500 V

Câble plat; 8G1.5; U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; flexible