Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G1,5

Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 30

  • isolation des fils - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773050158

Réf. Sonepar

00205043012

Réf. Fournisseur

0043012

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

30

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

tension nominale U

1 V

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; flexible