Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G35

Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G35

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 35 mm²

  • isolation des fils - autre

  • organe de support - chanvre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773049756

Réf. Sonepar

00205430253

Réf. Fournisseur

00430253

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

600 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

4

section nominale du conducteur principal

35 mm²

isolation des fils

autre

organe de support

chanvre

nombre de conducteurs pilotes

0

marquage du conducteur principal

couleur

section nominale du conducteur auxiliaire

0 mm²

avec conducteur de protection

Oui

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

autre

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

34.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...80 °C

tension nominale U

1000 kV

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible