Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CRANE PUR 4G10

Lapp - ÖLFLEX CRANE PUR 4G10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.0006 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 10 mm²

  • isolation des fils - autre

  • marquage du conducteur principal - couleur

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4044774456485

Réf. Sonepar

00205003831

Réf. Fournisseur

0045230

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.0006 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

4

section nominale du conducteur principal

10 mm²

isolation des fils

autre

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Oui

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

jaune

diamètre externe approx.

19.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

0.001 kV

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles