Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX CRANE PUR 4G4

Lapp - ÖLFLEX CRANE PUR 4G4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 4 mm²

  • isolation des fils - autre

  • avec conducteur de protection - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774813059

Réf. Sonepar

00205045225

Réf. Fournisseur

0045225

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

4

section nominale du conducteur principal

4 mm²

isolation des fils

autre

avec conducteur de protection

Oui

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

jaune

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

14.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

107.25 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

1 kV

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles