Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX FD 90 CY 1X120

Lapp - ÖLFLEX FD 90 CY 1X120

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 120 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773033717

Réf. Sonepar

00205026665

Réf. Fournisseur

0026665

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

120 mm²

isolation des fils

PVC

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

183.75 mm

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

0000

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

0 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

orange

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

24.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

73.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

1 kV

Monoconducteur; 1X120; Core-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles