Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 DBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
matériau conducteur - cuivre
surface du conducteur - étamé
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776765615
Réf. Sonepar
00205649748
Réf. Fournisseur
1232114
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
22
diamètre du conducteur
0.8 mm
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
diamètre externe approx.
2.2 mm
tension nominale U
500 V
température de traitement
-35...120 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Monoconducteur; 1X0.5; bleu foncé; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe