Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2,5 GNYE

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2,5 GNYE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 750 V

  • couleur de conducteur - vert/jaune

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044776765981

Réf. Sonepar

00205649788

Réf. Fournisseur

1236000

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

750 V

couleur de conducteur

vert/jaune

Blindage

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

3.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...125 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-55...125 °C

tension nominale U

450 V

Monoconducteur; 1X2.5; vert-jaune; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe