Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 OG

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X4 OG

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044776766148

Réf. Sonepar

00205649809

Réf. Fournisseur

1237009

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X4; orange; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe