Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GNYE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 750 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776498148

Réf. Sonepar

00205649814

Réf. Fournisseur

1238000

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

750 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

taille AWG

10

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

10 kcmil

brins torsadés

Non

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

vert/jaune

avec conducteur de protection

Oui

température max. admissible du conducteur

125 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

4.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

19.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...125 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-55...125 °C

tension nominale U

750 V

Monoconducteur; 1X6; vert-jaune; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe