Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 5G1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • taille AWG - 18

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773450682

Réf. Sonepar

00205002397

Réf. Fournisseur

00465093

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

300 V

taille AWG

18

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

18 kcmil

élément de câblage

non

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

caoutchouc (silicone)

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

8.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

132 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

35.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

500 V

Câble d'alimentation; 5G1; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; Identification des conducteurs: Couleurs; -50°C - 180°C; flexible