Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 10 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774792743

Réf. Sonepar

00205510005

Réf. Fournisseur

2510005

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

10 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

taille AWG

16

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

16 kcmil

forme du conducteur

rond

isolation des fils

caoutchouc

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

couleur

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Non

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

sans

armature

Non

couleur de gaine

autre

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

7.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

45.6 mm

poids

83 kg/km

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

10 kV

Monoconducteur; 1X1.5; rouge; 10 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe