Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de conducteur - blanc
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774690278
Réf. Sonepar
00205002421
Réf. Fournisseur
0069105
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de conducteur
blanc
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
température max. admissible du conducteur
180 °C
diamètre externe approx.
2.2 mm
tension nominale U
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Monoconducteur; 1X0.75; blanc; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe