Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 GY

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,75 GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • couleur de conducteur - gris

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774688527

Réf. Sonepar

00205002475

Réf. Fournisseur

0049106

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

300 V

couleur de conducteur

gris

Blindage

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

2.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X0.75; gris; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe