Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 RD

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774688787

Réf. Sonepar

00205002498

Réf. Fournisseur

0051104

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X1.5; rouge; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe