Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773447002

Réf. Sonepar

00205002532

Réf. Fournisseur

0055001

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

taille AWG

8

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

8 kcmil

brins torsadés

Non

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

noir

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

180 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

6.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

39.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X10; noir; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe