Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 RD

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1

  • à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773446913

Réf. Sonepar

00205002536

Réf. Fournisseur

0055104

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

10 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X10; rouge; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe