Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X150 BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X150 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773445954

Réf. Sonepar

00205002561

Réf. Fournisseur

0063001

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

150 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

taille AWG

1

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

250 kcmil

diamètre du conducteur

15.2 mm

brins torsadés

Non

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

noir

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

180 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

20 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

120 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...180 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X150; noir; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe