Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044777172580

Réf. Sonepar

00205717087

Réf. Fournisseur

1249522

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.5 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X0.5; noir; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe