Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777172795
Réf. Sonepar
00205717097
Réf. Fournisseur
1249602
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X0.5; blanc; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe