Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de conducteur - blanc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773445169
Réf. Sonepar
00205065108
Réf. Fournisseur
0065108
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
couleur de conducteur
blanc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
10
marquage du conducteur
couleur
température max. admissible du conducteur
180 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
5.4 mm
tension nominale U
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Monoconducteur; 1X6; blanc; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe