Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
surface du conducteur - étamé
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774802138
Réf. Sonepar
00205307836
Réf. Fournisseur
0081105
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
Monoconducteur; 1X0.25; blanc; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe