Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GY

Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774690957

Réf. Sonepar

00205082106

Réf. Fournisseur

0082106

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.5 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X0.5; gris; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe