Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 2.2 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044774691404

Réf. Sonepar

00205085001

Réf. Fournisseur

0085001

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

1.5 mm²

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

2.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-100...205 °C

tension nominale U

0.5 kV

Monoconducteur; 1X1.5; noir; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe