Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • isolation des fils - PTFE

  • couleur de conducteur - noir

  • Blindage - Non

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774692982

Réf. Sonepar

00205099001

Réf. Fournisseur

0099001

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PTFE

couleur de conducteur

noir

Blindage

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

1.27 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X22 AWG; 7; noir; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe