Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7 AWG BN

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7 AWG BN

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 1.12 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C

  • tension nominale U - 0.5 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774692869

Réf. Sonepar

00205097003

Réf. Fournisseur

0097003

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

1.12 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

tension nominale U

0.5 kV

Monoconducteur; 1X24 AWG; 7; marron; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe