Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7 AWG OG

Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 26/7 AWG OG

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 0.99 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C

  • tension nominale U - 0.5 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774692760

Réf. Sonepar

00205095009

Réf. Fournisseur

0095009

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

0.99 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

tension nominale U

0.5 kV

Monoconducteur; 1X26 AWG; 7; orange; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe