Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x1

Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777290970

Réf. Sonepar

00205729096

Réf. Fournisseur

1232652

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X1; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe