Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x6

Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x6

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 6 mm²

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 4.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777291083

Réf. Sonepar

00205729108

Réf. Fournisseur

1232656

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.3 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

6 mm²

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

4.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...650 °C

tension nominale U

0.5 kV

Monoconducteur; 1X6; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe