Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX LIFT F 16G1 300/500V

Lapp - ÖLFLEX LIFT F 16G1 300/500V

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 16

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773050349

Réf. Sonepar

00205002329

Réf. Fournisseur

0042021

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

16

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

plat

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

largeur de conduite approx.

46 mm

hauteur de conduite approx.

4.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

43 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

43 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

0...70 °C

tension nominale U

500 V

Câble plat; 16G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible