Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX LIFT N 7G1

Lapp - ÖLFLEX LIFT N 7G1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777884070

Réf. Sonepar

00205788407

Réf. Fournisseur

2027020

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

7

Câble d'ascenseur; 7G1; 80 m; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; flexible