Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX PLUG CEE 5G6 32A 5m

Lapp - ÖLFLEX PLUG CEE 5G6 32A 5m

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - embout de câble

  • type raccordement 2 - fiche CEE

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • longueur - 5 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773476781

Réf. Sonepar

00205222243

Réf. Fournisseur

71222243

Réf. Commerciale

Lapp

type raccordement 1

embout de câble

type raccordement 2

fiche CEE

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

6 mm²

longueur

5 m

matériau de la gaine

PVC

résistance à la température

-25...60 °C

courant nominal

32 A

tension nominale (Un)

450...450 V

couleur de gaine

noir

conduit spiralé

Non

avec conducteur de protection

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

avec interrupteur pour câble souple

Non

diamètre externe approx.

22.2 mm

Câble de raccordement pré-assemblé; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G6; 5 m; 80 mm dénudé plus ferrules