Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX ROBUST FD C 18G1,5

Lapp - ÖLFLEX ROBUST FD C 18G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 18

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • taille AWG - 16

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773032536

Réf. Sonepar

00205026726

Réf. Fournisseur

0026726

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

18

Tension nominale U0

300 V

taille AWG

16

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

16 kcmil

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

22.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

165.75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

88.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...105 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...105 °C

tension nominale U

500 V

Câble de commande; 18G1.5; Extended-Line; U0/U: 300 / 500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Chaîne porte-câbles