Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0)

Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x1,0)

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 6

  • sans halogène selon EN 60754-1/2 - Non

  • résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non

  • résistant à l'huile selon EN 60811-404 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777317905

Réf. Sonepar

00205731790

Réf. Fournisseur

1020045

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

6

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

Câble servo; 4G1,5+(2x1,0); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible