Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70

Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • marquage du conducteur - couleur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773772067

Réf. Sonepar

00205037009

Réf. Fournisseur

0037009

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

autre

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

tension nominale U

1 V

Câble de raccordement moteur; 4G70; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible