Lapp - ÖLFLEX SF 3G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773013900
Réf. Sonepar
00205027601
Réf. Fournisseur
0027601
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
orange
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
74 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
29.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...0 °C
tension nominale U
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Câble d'alimentation; 3G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; H05VV-F; flexible