Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK

Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 6 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • organe de support - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776064862

Réf. Sonepar

00205606486

Réf. Fournisseur

0023138

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

6 mm²

isolation des fils

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe

autre

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

10

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

10 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

autre

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

5.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

23.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...100 °C

tension nominale U

1 kV

Câble solaire; 1X6; noir; 5.9 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -40°C - 100°C; flexible; Sans halogène