Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x16 WH/BK

Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x16 WH/BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1000 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 16 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 5000 unité(s)

EAN

4044777548002

Réf. Sonepar

00205754800

Réf. Fournisseur

1023604

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

1000 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

16 mm²

isolation des fils

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe

autre

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

6

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

6 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

chiffres

avec conducteur de protection

Non

protection contre les torsions

Non

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

9.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

36.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

1 kV

Câble solaire; 1X16; noir; 9.1 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; flexible; Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 1m; ; Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL8